BULLARD 88VX3230 Hioma-räjäytyskypärä | AD2EHR 3NRD6

BULLARD 88VX3230 Hiomapuhalluskypärä

Varastossa
Tuote: AD2EHR Malli: 88VX3230Ristiviite: 3NRD6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,476.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontapuhalluskypärä
VäriKeltainen
Lens Materialpolykarbonaatti
Materiaalipolyeteeni
KokoStandardi
jousitusPinlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.033
Laivan korkeus (cm)35.81
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD 88VX3230 Hiomapuhalluskypärä
€1,476.98 / yksikkö