Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD 46VX Nylon Cape Koko 28 Tuuman Nylon | AE3AKV 5AF35

BULLARD 46VX Nylon Cape Koko 28 tuumaa Nylon

Varastossa
Tuote: AE3AKV Malli: 46VXRistiviite: 5AF35

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€250.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava nappi
MateriaaliNylon
Koko28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi6211330061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BULLARD 13VX Nylon Cape Koko 38 Tuuman Nylon | AE7WEQ 6AV30 13VX38 "€315.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD 46VX Nylon Cape Koko 28 tuumaa Nylon
€250.71 / yksikkö