Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD 23611 Imusuodatin valmistajalle Ei Edp10 Edp16te | AC2UJD 2MWL1

BULLARD 23611 Tulosuodatin Tuotenumerolle Edp10 Edp16te

Varastossa
Tuote: AC2UJD Malli: 23611Ristiviite: 2MWL1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8414904175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD 23611 Tulosuodatin Tuotenumerolle Edp10 Edp16te
€52.97 / yksikkö