BULLARD 20SICN Double Bib Hood Tychem Sl (r) - Pakkaus 5 | AD2EHT 3NRD7

BULLARD 20SICN Double Bib Hood Tychem Sl(r) - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2EHT Malli: 20SICNRistiviite: 3NRD7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€675.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen ruokalappu
VäriValkoinen
MateriaaliTychem (R) SL
KokoYleismaailmallinen
jousitusEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.04
Laivan korkeus (cm)45.21
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BULLARD RT1 Hood Universal White Tychem (r) | AD2ZAK 3WXR9 RT1Tychem (R) QC€99.46
BULLARD 20TICN Bib Hood Tychem Qc (r) | AE7TGB 6AG91 20 TICNTychem (R) QC€83.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD 20SICN Double Bib Hood Tychem Sl(r) - 5 kpl pakkaus
€675.47 / yksikkö