Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUILDPRO UEN5200 Inserta -kiinnitin 1/2 tuumaa | AC4KPF 30D360

BUILDPRO UEN5200 Inserta Clamp 1/2 In

Varastossa
Tuote: AC4KPF Malli: UEN5200Ristiviite: 30D360

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInserta-kiinnitin
Syvyys4"
Korkeus1 / 2 "
Kantavuus400 lbs.
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8479909465
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKantavuusLeveysHinta
BUILDPRO UDN5150 Inserta-kiinnike 1/2 tuumaa | AC4KPE 30D359 UDN51503.25 "300 lbs.6.5 "€38.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO UEN5200 Inserta Clamp 1/2 In
€55.31 / yksikkö