BUILDPRO TMQB54738 Hitsauspöytä 47w 38d Kapasiteetti 2600 Nitriitti | AC4KNU 30D349

BUILDPRO TMQB54738 Hitsauspöytä 47w 38d Kapasiteetti 2600 Nitrattu

Varastossa
Tuote: AC4KNU Malli: TMQB54738Ristiviite: 30D349

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,392.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspöytä
Säädettävä korkeusEi
VäriMusta / keltainen
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunPöytälevyt nitrattu (lämpökäsitelty), pöydän runko maalattu mustaksi, jalat maalattu keltaiseksi
Kantavuus2600 lbs.
Kokonaissyvyys38 "
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys47 "
Työn pinnan syvyys38 "
Työn pintakuvioCNC-koneistetut 5/8 "reiät 2" ruudukkokuviossa ja 1-3 / 4 "urat levyjen välillä
Työn pinnan leveys47 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 250.2
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)105.41
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työpinnan paksuus (0.625 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
BUILDPRO TMA54738 Hitsauspöytä 47w 38d Kapasiteetti 2600 | AC4KMB 30D310 TMA54738Pöytälevyt tavalliset, pöydän runko maalattu mustaksi, jalat maalattu keltaiseksi38 "36 "€3,607.28
BUILDPRO TMA54746 Hitsauspöytä 47w 46d Kapasiteetti 2600 | AC4KMC 30D311 TMA54746Pöytälevyt tavalliset, pöydän runko maalattu mustaksi, jalat maalattu keltaiseksi46 "36 "€4,291.14
BUILDPRO TMB54738 Hitsauspöytä 47w 38d Kapasiteetti 2600 | AC4KMG 30D315 TMB54738Pöytälevyt tavalliset, pöydän runko maalattu mustaksi, jalat maalattu keltaiseksi38 "30 "€3,607.28
BUILDPRO TMB54746 Hitsauspöytä 47w 46d Kapasiteetti 2600 | AC4KMH 30D316 TMB54746Pöytälevyt tavalliset, pöydän runko maalattu mustaksi, jalat maalattu keltaiseksi46 "30 "€4,291.14
BUILDPRO TMC54738 Hitsauspöytä 47w 38d Kapasiteetti 2600 | AC4KML 30D319 TMC54738Pöytälevyt tavalliset, pöydän runko maalattu mustaksi, jalat maalattu keltaiseksi38 "24 "€3,249.95
BUILDPRO TMC54746 Hitsauspöytä 47w 46d Kapasiteetti 2600 | AC4KMM 30D320 TMC54746Pöytälevyt tavalliset, pöydän runko maalattu mustaksi, jalat maalattu keltaiseksi46 "24 "€3,940.20
BUILDPRO TMQA54738 Hitsauspöytä 47w 38d Kapasiteetti 2600 Nitrited | AC4KNN 30D344 TMQA54738Pöytälevyt nitrattu (lämpökäsitelty), pöydän runko maalattu mustaksi, jalat maalattu keltaiseksi38 "36 "€4,392.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO TMQB54738 Hitsauspöytä 47w 38d Kapasiteetti 2600 Nitrattu
€4,392.49 / yksikkö