BUILDPRO TMQA57838 Hitsauspöytä 78w 38d Kapasiteetti 4400 Nitriitti | AC4KNQ 30D346

BUILDPRO TMQA57838 Hitsauspöytä 78w 38d Kapasiteetti 4400 Nitrattu

Tuote: AC4KNQ Malli: TMQA57838Ristiviite: 30D346
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,983.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspöytä
Säädettävä korkeusEi
VäriMusta / keltainen
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunPöytälevyt nitrattu (lämpökäsitelty), pöydän runko maalattu mustaksi, jalat maalattu keltaiseksi
Kantavuus4400 lbs.
Kokonaissyvyys38 "
Kokonaiskorkeus36 "
kokonaisleveys78 "
Työn pinnan syvyys38 "
Työn pintakuvioCNC-koneistetut 5/8 "reiät 2" ruudukkokuviossa ja 1-3 / 4 "urat levyjen välillä
Työn pinnan leveys78 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 405
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)205.74
Laivan leveys (cm)105.41
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työpinnan paksuus (0.625 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
BUILDPRO TMA57838 Hitsauspöytä 78w 38d Kapasiteetti 4400 | AC4KMD 30D312 TMA57838Pöytälevyt tavalliset, pöydän runko maalattu mustaksi, jalat maalattu keltaiseksi38 "36 "€5,689.18
Tarjouspyyntö
BUILDPRO TMA57846 Hitsauspöytä 78w 46d Kapasiteetti 4400 | AC4KME 30D313 TMA57846Pöytälevyt tavalliset, pöydän runko maalattu mustaksi, jalat maalattu keltaiseksi46 "36 "€6,696.80
Tarjouspyyntö
BUILDPRO TMB57838 Hitsauspöytä 78w 38d Kapasiteetti 4400 | AC4KMJ 30D317 TMB57838Pöytälevyt tavalliset, pöydän runko maalattu mustaksi, jalat maalattu keltaiseksi38 "30 "€5,689.18
Tarjouspyyntö
BUILDPRO TMB57846 Hitsauspöytä 78w 46d Kapasiteetti 4400 | AC4KMK 30D318 TMB57846Pöytälevyt tavalliset, pöydän runko maalattu mustaksi, jalat maalattu keltaiseksi46 "30 "€6,696.80
Tarjouspyyntö
BUILDPRO TMC57838 Hitsauspöytä 78w 38d Kapasiteetti 4400 | AC4KMN 30D321 TMC57838Pöytälevyt tavalliset, pöydän runko maalattu mustaksi, jalat maalattu keltaiseksi38 "24 "€5,107.07
Tarjouspyyntö
BUILDPRO TMC57846 Hitsauspöytä 78w 46d Kapasiteetti 4400 | AC4KMP 30D322 TMC57846Pöytälevyt tavalliset, pöydän runko maalattu mustaksi, jalat maalattu keltaiseksi46 "24 "€6,140.82
Tarjouspyyntö
BUILDPRO TMQA57846 Hitsauspöytä 78w 46d Kapasiteetti 4400 Nitriitti | AC4KNR 30D347 TMQA57846Pöytälevyt nitrattu (lämpökäsitelty), pöydän runko maalattu mustaksi, jalat maalattu keltaiseksi46 "36 "€8,172.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO TMQA57838 Hitsauspöytä 78w 38d Kapasiteetti 4400 Nitrattu
€6,983.13 / yksikkö