BUILDPRO TM57846-01 Hitsauspöydän levy 5 / 8x 6-1 / 4 tuumaa x 46 | AC4KLZ 30D308

BUILDPRO TM57846-01 Hitsauspöytälevy 5/8 x 6-1/4 tuumaa x 46

Varastossa
Tuote: AC4KLZ Malli: TM57846-01Ristiviite: 30D308

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€641.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBuildPro-hitsauspöytä
Syvyys46 "
Korkeus5 / 8 "
Pintojen lukumäärä1
Leveys6.25 "
Työn pintakuvioTarkka 5/8 "reikiä 2" ruudukkokuviossa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.69
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO TM57846-01 Hitsauspöytälevy 5/8 x 6-1/4 tuumaa x 46
€641.31 / yksikkö