BUILDPRO TM54738 Hitsauspöytälevy 5 tuumaa x 47 tuumaa x 38 tuumaa | AC4KLW 30D305

BUILDPRO TM54738 Hitsauspöytälevy 5 tuumaa x 47 tuumaa x 38 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4KLW Malli: TM54738Ristiviite: 30D305

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,592.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBuildPro-hitsauspöytä
Syvyys38 "
Korkeus5"
Kantavuus2,600 lbs.
Pintojen lukumäärä1
Leveys47 "
Työn pintakuvioTarkka 5/8 "reikiä 2" ruudukkokuviossa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 177.75
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO TM54738 Hitsauspöytälevy 5 tuumaa x 47 tuumaa x 38 tuumaa
€3,592.04 / yksikkö