Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUILDPRO PTT956K Pöytäkiinnitin 6-1 / 8 Tuumaa | AC4KJZ 30D259

BUILDPRO PTT956K pöytäkiinnike 6-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4KJZ Malli: PTT956KRistiviite: 30D259

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytäkiinnike
Syvyys6.125 "
Korkeus12 "
Kantavuus200 lbs.
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.792
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKantavuusLeveysHinta
BUILDPRO PTT934K Pöytäkiinnitin 3-3 / 8 x 4 x 12 tuumaa | AC4KJY 30D258 PTT934K3.375 "250 lbs.4"€57.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO PTT956K pöytäkiinnike 6-1/8 tuumaa
€66.94 / yksikkö