Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUCHANAN WT2-1 lankaliitin Twist On Wire Blue - 100 kpl pakkaus | AF2MLF 6VG23

BUCHANAN WT2-1 Wire Connector Twist On Wire Blue - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2MLF Malli: WT2-1Ristiviite: 6VG23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä johdinliitin
Värisininen
Connector TypeWT2
Korkeus0.39 "
Maks. Jännite300
Maks. LankayhdistelmäMin. 3 # 20 - Enint. 3 # 16
Min. Lankayhdistelmä(2) 18 AWG
TyyppiWiretwist
Leveys0.39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8546900000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan tyyppiVäriConnector TypeKorkeusPituusMaks. JänniteTyyppiLeveysHinta
BUCHANAN BT2-1 johdinliitin B-twist Bt2 punainen - 100 kpl pakkaus | AA2HDP 10K056 BT2-1Kupari - kiinteä ja säikeinenpunainenBT20.74 "1.32 "600B-kierre0.48 "€29.61
BUCHANAN BT2-500JR Johtoliitin B-twist Bt2 Punainen - 500 kpl pakkaus | AA2HDQ 10K057 BT2-500JRKupari - kiinteä ja säikeinenpunainenBT20.74 "1.32 "600B-kierre0.48 "€98.71
BUCHANAN B1-250JR B-cap-liitin keltainen 22-10awg - 250 kpl pakkaus | AE6YJY 5VYL3 B1-250JRKiinteä ja säikeinenKeltainenB10.47 "0.97 "600Twist-On0.49 "€70.04
BUCHANAN B2-350JR B-cap-liitin Punainen 22-8awg - Pakkaus 350 | AE6YJZ 5VYL4 B2-350JRKiinteä ja säikeinenpunainenB20.56 "1.16 "600Twist-On-€130.83
BUCHANAN WT1-B Twist On -langanliitin harmaa 22-14awg - pakkaus 500 | AE6YKA 5VYL5 WT1-BKiinteä ja säikeinenHarmaaWT10.33 "0.58 "300Twist-On0.32 "€60.86
BUCHANAN WT2-B Twist On Wire Connector Sininen 22-14awg - Pakkaus 500 | AE6YKB 5VYL6 WT2-BKiinteä ja säikeinensininenWT20.39 "0.7 "300Twist-On0.39 "€66.70
BUCHANAN WT3-B Twist On -langanliitin oranssi 22-14awg - pakkaus 500 | AE6YKC 5VYL7 WT3-BKiinteä ja säikeinenOranssiWT30.44 "0.86 "600Twist-On0.44 "€67.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCHANAN WT2-1 Wire Connector Twist On Wire Blue - 100 kpl pakkaus
€9.08 / yksikkö