Browning 764062 tyynylohkokuulalaakeria käytetään teollisuuskoneissa ja laitteissa pyörivien akselien tukemiseen, mikä takaa vakauden ja vähentää kitkaa tehokkaan toiminnan takaamiseksi. Tätä laakeria käytetään tuotantolaitoksissa, kuljetinjärjestelmissä, maatalouskoneissa ja erilaisissa mekaanisissa sovelluksissa. Tämä komponentti on välttämätön liikkuvien osien kulumisen vähentämiseksi, laitteiden käyttöiän pidentämiseksi ja tasaisen suorituskyvyn varmistamiseksi erilaisissa teollisuusympäristöissä.
Ominaisuudet:
- Siinä on säädettävä pultin pituus keskeltä keskelle 6.8750 - 7.9380 tuumaa, jotta se vastaa erilaisia asennusvaatimuksia.
- Tässä laakerissa on pyöreä ja suora poraus, joten se on yhteensopiva eri akselikonfiguraatioiden kanssa.
- Sen pohjaleveys on 2.3750 tuumaa, mikä tarjoaa vakautta ja tukea erilaisissa sovelluksissa.
- Tällä laakerilla on vakiokäyttö tyypillisissä teollisissa sovelluksissa, ja se on harmaa korroosionkestävyyden ja kestävyyden vuoksi.
- Siinä on 52100 laakeriteräksestä valmistettu sisäosa, jossa on musta oksidisisä lujuuden ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi.
- Tässä laakerissa on valurautarakenne, joka tarjoaa tukevan kotelon laakerille.
- Siinä on samankeskinen kaulus lukituslaitteena, mikä mahdollistaa varman akselin kiinnityksen.
- Tässä laakerissa on 2-pulttinen pohjakiinnitys, mikä helpottaa suoraa asennusta.
- Siinä on kuulalaakeri, joka takaa alhaisen kitkan ja tehokkaan liikkeen.
- Tämä laakeri voi toimia jopa 200 asteen lämpötiloissa ja sen maksimikierrosluku on 2500, mikä osoittaa sen kyvyn käsitellä suuria nopeuksia.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on tämän tyynylohkon laakerin kantavuus?
V. Säteittäinen dynaaminen kuormituskapasiteetti on 11789 lbf ja radiaalinen staattinen kuormituskapasiteetti on 8150 lbf, mikä varmistaa, että se pystyy käsittelemään sekä dynaamisia että staattisia kuormia tehokkaasti.
K. Millaista voitelua tässä laakerissa käytetään?
V. Tämä laakeri käyttää voiteluun litiumkompleksista NLGI 2 -rasvaa, mikä varmistaa tasaisen ja luotettavan toiminnan.
K. Mikä on tämän laakerin keskiviivan pohjasta poraukseen?
V. Alustan ja reiän välisen keskiviivan mitta on 2.7500 tuumaa (2-3/4 tuumaa) oikean kohdistuksen varmistamiseksi asennuksen aikana.
K. Sopiiko tämä tyynylohkon laakeri käytettäväksi ei-laajenevissa sovelluksissa?
V. Kyllä, se on suunniteltu ei-laajenevaksi laakeriksi, mikä tarkoittaa, että se on kiinnitetty paikalleen eikä sitä voi säätää.
K. Millainen tiiviste tässä tyynylohkon laakerissa on?
V. Tässä laakerissa on yksihuulikosketustiiviste, jossa on särmäys, joka parantaa sen suojaa epäpuhtauksia ja roskia vastaan.