Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUSKEA JA TERÄVÄ 599-7049 Kosketuskohta Teräs 1/2 x 0.080 Tuumaa | AE6MJP 5TZU9

TESA BROWN SHARPE 599-7049 Kosketuskohta Teräs 1/2 x 0.080 Tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6MJP Malli: 599-7049Ristiviite: 5TZU9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaisimen yhteyspiste
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kokonaispituus1 / 2 "
Rod Dia.0.08 "
Kierteen kokoM1.4 x 0.3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9017900150
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-7049 Kosketuskohta Teräs 1/2 x 0.080 Tuumaa
€29.85 / yksikkö