BROWN & SHARPE 00730081 Elektroninen digitaalinen korkeusmittari, 0-36 tuumaa / 0-920 mm: n alue | CD2MMU 54VL10

TESA BROWN SHARPE 00730081 Elektroninen digitaalinen korkeusmittari, 0--36 tuumaa /0--920 mm

Varastossa
Tuote: CD2MMU Malli: 00730081Ristiviite: 54VL10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€22,365.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeusmittari
tarkkuus+/- (1.8 + 2 x L / 1000) mikrometri L
Akku12.8V ladattava
rakentaminenPallomainen valurauta, lasivaaka
näyttöKosketusnäyttö
Mekanismimoottoroitu
alue0 - 36"/0 - 920 mm
päätöslauselma0.1 / 0.001 / 0.0001 mm
TyyppiElektroninen digitaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 00730081 Elektroninen digitaalinen korkeusmittari, 0--36 tuumaa /0--920 mm
€22,365.84 / yksikkö