BROAN 198 Kaupallinen sähkölämmitin valkoinen | AE3NJA 5EFR1

BROAN NUTONE 198 Kaupallinen sähköinen seinälämmitin valkoinen

Varastossa
Tuote: AE3NJA Malli: 198Ristiviite: 5EFR1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€707.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen seinälämmitin
Vahvistimet AC7.21 / 14.42, 8.33 / 16.67
BtuH5120 / 10,240, 6827 / 13,653
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Säleikön syvyys1-1 / 4 "
Säleikön korkeus20-1 / 4 "
Säleikön materiaali18 ga. Teräs
Säleikön leveys16-3 / 8 "
Lämmittimen tyyppiKevyt kaupallinen / asuinrakennus
Asunnon syvyys4.25 "
Asunnon korkeus18 "
Kotelon leveys14.25 "
Hz60
AsennustyyppiUpotettu tai pinta
Vaihe1
Jännite208/240
Seinän aukon syvyys3-3 / 4 "
Seinän aukon korkeus18 "
Seinän aukon leveys14-1 / 4 "
Watts1500 / 3000, 2000 / 4000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5805
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)46.48
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuHWattsHinta
BROAN 194 Asuinrakennuksessa käytettävä sähköseinälämmitin 208/240 | AE3NHZ 5EFR0 1945.41 / 10.81, 6.25 / 12.53840 / 7680, 5120 / 102401125 / 2250, 1500 / 3000€667.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 198 Kaupallinen sähköinen seinälämmitin valkoinen
€707.41 / yksikkö