BRISKHEAT SRP18181ADJB Silikonikumilämmittimen ohjaus 50-160 astetta F | AG9PQB 21EJ98

BRISKHEAT SRP18181ADJB silikonikumilämmittimen ohjaus 50-160 astetta F

Varastossa
Tuote: AG9PQB Malli: SRP18181ADJBRistiviite: 21EJ98

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€628.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilikonikumi lämmitin
tarkkuus+/- 15 astetta F
Ampeeria3.375
ohjainKyllä
Pituus18 "
Maks. Lämpötila160-astetta F
Temp. alue10 astetta 17 astetta
Jännite120
Teho405
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräPituusMaks. LämpötilaTemp. alueJänniteLeveysHinta
BRISKHEAT SRP06121PADJB silikonikumilämmittimen ohjaus 50-160 astetta F | AG9PNZ 21EJ73 SRP06121PADJB0.75Silikonikumi lämmitin12 "160-astetta F10 astetta 17 astetta1206"€333.55
BRISKHEAT SRP06121ADJB silikonikumilämmittimen ohjaus 50-160 astetta F | AG9PPA 21EJ74 SRP06121ADJB0.75Silikonikumi lämmitin12 "160-astetta F10 astetta 17 astetta1206"€280.30
BRISKHEAT SRP06241PADJB silikonikumilämmittimen ohjaus 50-160 astetta F | AG9PPD 21EJ77 SRP06241PADJB1.5Silikonikumi lämmitin24 "160-astetta F10 astetta 17 astetta1206"€383.43
BRISKHEAT SRP06241ADJB silikonikumilämmittimen ohjaus 50-160 astetta F | AG9PPE 21EJ78 SRP06241ADJB1.5Silikonikumi lämmitin24 "160-astetta F10 astetta 17 astetta1206"€366.91
BRISKHEAT SRP06361PADJB silikonikumilämmittimen ohjaus 50-160 astetta F | AG9PPH 21EJ81 SRP06361PADJB2.25Silikonikumi lämmitin36 "160-astetta F10 astetta 17 astetta1206"€489.60
BRISKHEAT SRP06361ADJB silikonikumilämmittimen ohjaus 50-160 astetta F | AG9PPJ 21EJ82 SRP06361ADJB2.25Silikonikumi lämmitin36 "160-astetta F10 astetta 17 astetta1206"€489.96
BRISKHEAT SRP12121PADJB silikonikumilämmittimen ohjaus 50-160 astetta F | AG9PPM 21EJ85 SRP12121PADJB1.5Silikonikumi lämmitin12 "160-astetta F10 astetta 17 astetta12012 "€360.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT SRP18181ADJB silikonikumilämmittimen ohjaus 50-160 astetta F
€628.24 / yksikkö