Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT HSTAT052006 Lämpöteippi 0.9A | AG9QXU 21TX38

BRISKHEAT HSTAT052006 Lämmitysnauha 0.9A

Varastossa
Tuote: AG9QXU Malli: HSTAT052006Ristiviite: 21TX38

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€332.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöteippi
tarkkuus+/- 10 astetta F
Ampeeria0.9
ohjainKyllä
Pituus6"
Maks. Lämpötila450-astetta F
Temp. alue10 astetta 218 astetta
Jännite240
Teho216
Leveys0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusMaks. LämpötilaLeveysHinta
BRISKHEAT HSTAT052002 Lämpöteippi 0.3A | AG9QXR 21TX36 HSTAT0520020.324 "450-astetta F0.5 "€300.90
BRISKHEAT HSTAT052004 Lämpöteippi 0.6A | AG9QXT 21TX37 HSTAT0520040.64ft.450-astetta F0.5 "€295.42
BRISKHEAT HSTAT052008 Lämpöteippi 1.2A | AG9QXV 21TX39 HSTAT0520081.28ft.450-astetta F0.5 "€349.34
BRISKHEAT HSTAT102002 Lämpöteippi 0.6A | AG9QXW 21TX41 HSTAT1020020.624 "425-astetta F1"€274.67
BRISKHEAT HSTAT102004 Lämpöteippi 1.2A | AG9QXX 21TX42 HSTAT1020041.24ft.450-astetta F1"€322.69
BRISKHEAT HSTAT102006 Lämpöteippi 1.8A | AG9QXY 21TX43 HSTAT1020061.86"450-astetta F1"€344.94
BRISKHEAT HSTAT102008 Lämpöteippi 2.4A | AG9QXZ 21TX44 HSTAT1020082.48ft.450-astetta F1"€368.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT HSTAT052006 Lämmitysnauha 0.9A
€332.84 / yksikkö