Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT HM2000-HS1 Lämmitys Mantle Ala-pallonpuoliskon lämmitys 2000ml | AA6AFR 13N555

BRISKHEAT HM2000-HS1 Lämmitysvaippa alempi puolipallomainen lämmitys 2000ml

Varastossa
Tuote: AA6AFR Malli: HM2000-HS1Ristiviite: 13N555

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€421.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitysvaippa
Maks. Lämpötila850-astetta F
Jännite120
Teho500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1385
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRISKHEAT HM0050-HS1 Lämmitysmantti Alapuoliskon alapuolinen lämmitys 50 Ml | AA6AFJ 13N548 HM0050-HS1€265.48
BRISKHEAT HM0100-HS1 Lämpöpellin alempi pallonpuoliskon lämmitys 100ml | AA6AFK 13N549 HM0100-HS1€299.97
BRISKHEAT HM0125-HS1 Lämmitysmantti Alemman pallonpuoliskon lämmitys 125ml | AA6AFL 13N550 HM0125-HS1€301.17
BRISKHEAT HM0200-HS1 Lämmitysvaippa Alempi puolipallomainen lämmitys 200ml | AA6AFM 13N551 HM0200-HS1€307.98
BRISKHEAT HM0250-HS1 Lämmitysmantti Alemman pallonpuoliskon lämmitys 250ml | AA6AFN 13N552 HM0250-HS1€311.35
BRISKHEAT HM0500-HS1 Lämmitysmantteri Alapuoliskon alapuolinen lämmitys 500 Ml | AA6AFP 13N553 HM0500-HS1€316.80
BRISKHEAT HM1000-HS1 Lämmitysmantti Ala-pallonpuoliskon lämmitys 1000ml | AA6AFQ 13N554 HM1000-HS1€374.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT HM2000-HS1 Lämmitysvaippa alempi puolipallomainen lämmitys 2000ml
€421.97 / yksikkö