Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT GBSTS101006-060 Putkilämmittimen ohjain 40-60 astetta F 313W | AG9PNQ 21EJ54

BRISKHEAT GBSTS101006-060 Putkenlämmittimen säädin 40-60 astetta F 313W

Varastossa
Tuote: AG9PNQ Malli: GBSTS101006-060Ristiviite: 21EJ54

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€532.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkilämmitin
tarkkuus+/- 15 astetta F
Ampeeria2.6
ohjainKyllä
Pituus6"
Maks. Lämpötila60-astetta F
Temp. alue16 astetta 232 astetta
Jännite120
Teho313
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusHinta
BRISKHEAT GBSTS101002-060 Putkilämmittimen ohjain 40-60 astetta F 104W | AG9PNN 21EJ52 GBSTS101002-0600.924 "€493.92
BRISKHEAT GBSTS101004-060 Putkilämmittimen ohjain 40-60 astetta F 209W | AG9PNP 21EJ53 GBSTS101004-0601.736 "€506.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT GBSTS101006-060 Putkenlämmittimen säädin 40-60 astetta F 313W
€532.60 / yksikkö