Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT FFSL81-100 -lämmitysjohto 120V 1200W 100 jalkaa | AH7HMK 36TW91

BRISKHEAT FFSL81-100 lämmitysjohto 120V 1200W 100 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AH7HMK Malli: FFSL81-100Ristiviite: 36TW91

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€456.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitysjohto
Ampeeria10
Pituus100ft.
Maks. Lämpötila150-astetta F
Temp. alue10 astetta 65 astetta
Jännite120
Teho1200
Leveys0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3795
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusHinta
BRISKHEAT FFSL81-6 -lämmitysjohto 120V 72W 6 jalkaa | AH7HMD 36TW85 FFSL81-60.66"€96.35
BRISKHEAT FFSL81-12 -lämmitysjohto 120V 144W 12 jalkaa | AH7HME 36TW86 FFSL81-121.212ft.€115.54
BRISKHEAT FFSL81-18 -lämmitysjohto 120V 216W 18 jalkaa | AH7HMF 36TW87 FFSL81-181.818ft.€131.67
BRISKHEAT FFSL81-24 -lämmitysjohto 120V 288W 24 jalkaa | AH7HMG 36TW88 FFSL81-242.424ft.€161.04
BRISKHEAT FFSL81-50 -lämmitysjohto 120V 600W 50 jalkaa | AH7HMH 36TW89 FFSL81-50550ft.€259.60
BRISKHEAT FFSL81-75 -lämmitysjohto 120V 900W 75 jalkaa | AH7HMJ 36TW90 FFSL81-757.575ft.€383.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT FFSL81-100 lämmitysjohto 120V 1200W 100 jalkaa pituus
€456.67 / yksikkö