Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT BS0102060L Lämmitysnauha 1.3A | AG9QWU 21TX15

BRISKHEAT BS0102060L Lämmitysnauha 1.3A

Varastossa
Tuote: AG9QWU Malli: BS0102060LRistiviite: 21TX15

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöteippi
Ampeeria1.3
ohjainEi
Pituus6"
Maks. Lämpötila450-astetta F
Temp. alue0 astetta 232 astetta
Jännite240
Teho313
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusLeveysHinta
BRISKHEAT BS0052020L -lämpöteippi 0.21A | AG9QWK 21TX07 BS0052020L0.2124 "0.5 "€139.37
BRISKHEAT BS0052040L lämpöteippi 0.43A | AG9QWL 21TX08 BS0052040L0.434ft.0.5 "€159.94
BRISKHEAT BS0052060L lämpöteippi 0.65A | AG9QWM 21TX09 BS0052060L0.656"0.5 "€175.57
BRISKHEAT BS0052080L -lämpöteippi 0.87A | AG9QWN 21TX10 BS0052080L0.878ft.0.5 "€215.13
BRISKHEAT BS0052200L lämpöteippi 1.0875A | AG9QWP 21TX11 BS0052200L1.087510ft.0.5 "€214.96
BRISKHEAT BS0052220L lämpöteippi 1.3A | AG9QWQ 21TX12 BS0052220L1.312ft.0.5 "€239.66
BRISKHEAT BS0102020L -teippi 0.43A | AG9QWR 21TX13 BS0102020L0.4324 "1"€166.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT BS0102060L Lämmitysnauha 1.3A
€254.82 / yksikkö