Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT BS0102020LG -teippi 0.43A | AG9QXL 21TX31

BRISKHEAT BS0102020LG lämmitysteippi 0.43A

Varastossa
Tuote: AG9QXL Malli: BS0102020LGRistiviite: 21TX31

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöteippi
Ampeeria0.43
ohjainEi
Pituus24 "
Maks. Lämpötila450-astetta F
Temp. alue0 astetta 232 astetta
Jännite240
Teho104
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusHinta
BRISKHEAT BS0102040LG -lämpöteippi 0.87A | AG9QXM 21TX32 BS0102040LG0.874ft.€287.58
BRISKHEAT BS0102060LG -lämpöteippi 1.3A | AG9QXN 21TX33 BS0102060LG1.36"€344.82
BRISKHEAT BS0102080LG -lämpöteippi 1.74A | AG9QXP 21TX34 BS0102080LG1.748ft.€402.11
BRISKHEAT BS0102200LG -lämpöteippi 2.175A | AG9QXQ 21TX35 BS0102200LG2.17510ft.€415.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT BS0102020LG lämmitysteippi 0.43A
€215.63 / yksikkö