Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT BIH251080L Bih Heavy Eristetyt lämpönauhat 2 1/2 x 96 | AA6BCV 13P768

BRISKHEAT BIH251080L Bih Heavy Eristetyt lämpönauhat 2 1/2 x 96

Varastossa
Tuote: AA6BCV Malli: BIH251080LRistiviite: 13P768

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€694.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöteippi
Ampeeria10.450000000000001
ohjainEi sisälly
Pituus8ft.
Maks. Lämpötila900-astetta F
Temp. alueOhjain riippuvainen
Jännite120
Teho1254
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.603
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusLeveysHinta
BRISKHEAT BIH051020L Bih raskaat eristetyt lämpönauhat 1/2 x 24 | AA6BBY 13P748 BIH051020L0.882"0.5 "€106.35
BRISKHEAT BIH051040L Bih raskaat eristetyt lämpönauhat 1/2 x 48 | AA6BBZ 13P749 BIH051040L1.754ft.0.5 "€109.96
BRISKHEAT BIH051060L Bih raskaseristetyt lämpönauhat 1/2 x 72 | AA6BCA 13P750 BIH051060L2.586"0.5 "€128.98
BRISKHEAT BIH051080L Bih raskaat eristetyt lämpönauhat 1/2 x 96 | AA6BCB 13P751 BIH051080L3.58ft.0.5 "€158.79
BRISKHEAT BIH101060L Bih raskaseristetyt lämpönauhat 1 x 72 | AA6BCG 13P756 BIH101060L5.26"1"€196.31
BRISKHEAT BIH101080L Bih raskaseristetyt lämpönauhat 1 x 96 | AA6BCH 13P757 BIH101080L6.928ft.1"€232.12
BRISKHEAT BIH101120L Bih raskaseristetyt lämpönauhat 1 x 144 | AA6BCK 13P759 BIH101120L10.4212ft.1"€292.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT BIH251080L Bih Heavy Eristetyt lämpönauhat 2 1/2 x 96
€694.76 / yksikkö