Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRANSON 201-123-002 Rosette Jäähdytyskenno Malli 50 | AD4NNL 41V375

BRANSON 201-123-002 Rosette-jäähdytyskenno, malli 50

Varastossa
Tuote: AD4NNL Malli: 201-123-002Ristiviite: 41V375

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€298.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuusukkeen jäähdytyskenno, malli 50
Koko80mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoHinta
BRANSON 201-123-001 Rosette Jäähdytyskenno Malli 25 | AD4NNK 41V374 201-123-001Ruusukkeen jäähdytyskenno, malli 2525mL€126.55
BRANSON 201-123-003 Rosette Jäähdytyskenno Malli 250 | AD4NNM 41V376 201-123-003Ruusukkeen jäähdytyskenno, malli 250300mL€390.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRANSON 201-123-002 Rosette-jäähdytyskenno, malli 50
€298.73 / yksikkö