Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRANSON 109-122-1064 Mikrotippi AD4NLW 41V337

BRANSON 109-122-1064 Mikrokärki

Varastossa
Tuote: AD4NLW Malli: 109-122-1064Ristiviite: 41V337

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€752.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrotippi
Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BRANSON 109-122-1066 Mikrotippi AD4NLT 41V334 109-122-10663 / 32 "€1,156.52
BRANSON 109-122-1182 mikrotippi AD4NLU 41V335 109-122-11823 / 16 "€1,211.15
BRANSON 109-122-1065R mikrotippi AD4NLV 41V336 109R1 / 8 "€792.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRANSON 109-122-1064 Mikrokärki
€752.14 / yksikkö