Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRANSON 101-148-063 kaksivaiheinen mikrotippi AD4NNH 41V372

BRANSON 101-148-063 Double Step Microtip

Varastossa
Tuote: AD4NNH Malli: 101-148-063Ristiviite: 41V372

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€418.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen vaihe Microtip

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BRANSON 101-063-212 Kaksivaiheinen mikrotippi liittimellä | AD4NNF 41V370 101-063-212Kaksivaiheinen mikrotippi liittimellä€829.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRANSON 101-148-063 Double Step Microtip
€418.90 / yksikkö