BRANSON 101-063-197R 250 Analoginen Sonifier 230v 200w | AD4NLJ 41V326

BRANSON 101-063-197R 250 Analoginen sonifier 230v 200w

Varastossa
Tuote: AD4NLJ Malli: 101-063-197RRistiviite: 41V326

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,726.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä250 analoginen Sonifier
Jännite230
Teho200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8479899885
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRANSON 101-063-197R 250 Analoginen sonifier 230v 200w
€4,726.22 / yksikkö