Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY XF-151-499 -tulostintarra 1 tuuman leveä nailon | AC2YAG 2NYX4

BRADY XF-151-499 tulostimen tarra, 1 tuuman leveys nailon

Varastossa
Tuote: AC2YAG Malli: XF-151-499Ristiviite: 2NYX4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulostimen etiketti
VäriMusta / valkoinen
Tarroja rullaa kohti115
MateriaaliNailonkangas
Maks. Langan koko16AWG
Min. Langan koko22AWG
Temp. alue-94 - 194 astetta F
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)18.92
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)9.27
HS-koodi9612109090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarroja rullaa kohtiLeveysHinta
BRADY X-132-499 -tulostintarra 1-1 / 4 tuuman leveä nailon | AC2YAB 2NYW8 X-132-4992001.25 "€164.94
BRADY X-30-499 -tulostintarra 1-1 / 2 tuuman leveä nailon | AC2YAE 2NYX2 X-30-4993001.5 "€155.36
BRADY X-78-499 -tulostintarra 1 tuuman leveä nailon | AC2YAF 2NYX3 X-78-4991251"€127.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY XF-151-499 tulostimen tarra, 1 tuuman leveys nailon
€102.44 / yksikkö