Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY WM-125-149-PK -johtomerkintä .25x1.5 125-149 25 / kortti - 25 kpl pakkaus | AD8GFJ 4KCH8

BRADY WM-125-149-PK lankamerkki ,25x1.5 125-149 25/kortti - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8GFJ Malli: WM-125-149-PKRistiviite: 4KCH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtomerkintä
TaustaväriValkoinen
VäriMustaa valkoisella
Tarran korkeus1.5 sisään.
TarratyyppiEsipainettu
Tarran leveys0.25 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItse liimautuva
Merkinnät korttia kohden25
MateriaaliVinyylikangas B500
Etikettien määrä625
Temp. alue175 F
TyyppiPeräkkäin numeroitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriVäriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliTemp. alueTyyppiHinta
BRADY AF-1-33-PK -lankamerkki musta hopealla 1 - 33 - 25 kpl pakkaus | AD8GFA 4KCG9 AF-1-33-PKHopeaMusta hopeallaItseliimautuva33Alumiinifolio B184266 FPeräkkäin numeroitu€130.49
BRADY TMM-0-49-PK -johtomerkintä .25x1.5 0-49 150 / kortti - 25 kpl pakkaus | AD8GFE 4KCH4 TMM-0-49-PKValkoinenMustaa valkoisellaItseliimautuva150Kiiltävä vinyylipäällysteinen polyesteri B702212 FPeräkkäin numeroitu€143.00
BRADY TMM-50-99-PK -johtomerkintä .25x1.5 50-99 150 / kortti - 25 kpl pakkaus | AD8GFF 4KCH5 TMM-50-99-PKValkoinenMustaa valkoisellaItseliimautuva150Kiiltävä vinyylipäällysteinen polyesteri B702212 FPeräkkäin numeroitu€137.66
BRADY WM-0-PK -johtomerkintä .25x1.5 0 36 / kortti - 25 kpl pakkaus | AD8GFG 4KCH6 WM-0-PKValkoinenMustaa valkoisellaItse liimautuva36Vinyylikangas B500175 FKiinteä luku€104.61
BRADY WM-100-124-PK -johtomerkintä .25x1.5 100-124 25 / kortti - 25 kpl pakkaus | AD8GFH 4KCH7 WM-100-124-PKValkoinenMustaa valkoisellaItse liimautuva25Vinyylikangas B500175 FPeräkkäin numeroitu€114.02
BRADY WM-1-33-PK -lankamerkki .25x1.5 1-33 33 / kortti - 25 kpl pakkaus | AD8GFK 4KCH9 WM-1-33-PKValkoinenMustaa valkoisellaItse liimautuva33Vinyylikangas B500175 FPeräkkäin numeroitu€102.73
BRADY WM-1-PK -johtomerkintä .25x1.5 (1) 36 / kortti - 25 kpl pakkaus | AD8GFL 4KCJ1 WM-1-PKValkoinenMustaa valkoisellaItse liimautuva36Vinyylikangas B500175 FKiinteä luku€102.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY WM-125-149-PK lankamerkki ,25x1.5 125-149 25/kortti - 25 kpl pakkaus
€101.98 / yksikkö