Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY UNI-UNH 12 P Yleismerkki punainen / valkoinen Älä käytä Cfr 1910.184 | AC9EYA 3GAK5

BRADY UNI-UNH 12 P yleistarra Punainen/valkoinen Älä käytä Cfr 1910.184

Varastossa
Tuote: AC9EYA Malli: UNI-UNH 12 PRistiviite: 3GAK5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen tunniste
Selite / taustaväriPunainen / valkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)11.05
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)32.64
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY UNI-UNH 9 S Yleismerkki punainen / valkoinen Älä käytä | AC9EYB 3GAK6 UNI-UNH 9 S€282.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY UNI-UNH 12 P yleistarra Punainen/valkoinen Älä käytä Cfr 1910.184
€204.95 / yksikkö