Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY THTEP-196-593RD Legend Kilven etiketti Pyöreä 30mm E-Stop | AH2VNK 30EA37

BRADY THTEP-196-593RD Selitekilven etiketti, pyöreä 30 mm E-Stop

Varastossa
Tuote: AH2VNK Malli: THTEP-196-593RDRistiviite: 30EA37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLegendakilven etiketti
Halkaisija2.36 "
Selite / taustaväriValkoinen / Punainen
MateriaaliPolyesteri
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0499
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSelite / taustaväriHinta
BRADY THTEP-196-593YL Legend Plate Label Pyöreä 30mm Pk25 | AH2VNJ 30EA35 THTEP-196-593YL2.36 "Musta / keltainen€140.62
BRADY THTEP-247-593YL Legend Plate Label Pyöreä 22 mm E-Stop | AH2VNL 30EA38 THTEP-247-593YL2.36 "Musta / keltainen€120.37
BRADY THTEP-247-593RD Legend Kilven etiketti Pyöreä 22mm E-Stop | AH2VNM 30EA39 THTEP-247-593RD2.36 "Valkoinen / Punainen€146.97
BRADY THTEP-197-593YL Legend Kilven etiketti 30mm E-Stop PK25 | AH2VNN 30EA41 THTEP-197-593YL3.5 "Musta / keltainen€169.55
BRADY THTEP-197-593RD Legend Kilven etiketti Pyöreä 30mm E-Stop | AH2VNP 30EA43 THTEP-197-593RD3.5 "Valkoinen / Punainen€152.78
BRADY THTEP-248-593YL Legend Kilven etiketti Pyöreä 22mm E-Stop | AH2VNQ 30EA44 THTEP-248-593YL3.5 "Musta / keltainen€159.68
BRADY THTEP-248-593RD Legend Plate Label Pyöreä 22 mm E-Stop | AH2VNR 30EA45 THTEP-248-593RD3.5 "Valkoinen / Punainen€179.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY THTEP-196-593RD Selitekilven etiketti, pyöreä 30 mm E-Stop
€139.74 / yksikkö