BRADY TC8 Tag Center Täytämätön 15-3/4 tuuman korkeus | AD3JHD 3ZM60

BRADY TC8 Tag Center täyttämätön 15-3/4 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD3JHD Malli: TC8Ristiviite: 3ZM60

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€124.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTag Center
VäriValkoinen
Syvyys2"
Korkeus15.75 "
MateriaaliAkryyli
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0
Leveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)43.82
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY TC8 Tag Center täyttämätön 15-3/4 tuuman korkeus
€124.62 / yksikkö