BRADY SM682A Turvallisuustiedotekeskus 4-3 / 4 tuumaa D | AF4LHH 9ACJ7

BRADY SM682A turvallisuustietokeskus 4-3/4 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AF4LHH Malli: SM682ARistiviite: 9ACJ7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€347.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuden tiedotuskeskus
Syvyys4.75 "
Korkeus20 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriValkoinen / Sininen
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
AsennustyyppiWall Mount
Leveys27.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.393
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)76.71
Laivan leveys (cm)54.1
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SM682A turvallisuustietokeskus 4-3/4 tuumaa D
€347.35 / yksikkö