Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY R6401 lämpösiirtotulostinnauha AF9LKL 30DA34

BRADY R6401 lämpösiirtotulostinnauha

Varastossa
Tuote: AF9LKL Malli: R6401Ristiviite: 30DA34

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eränauha
VäriMusta
Pituus360ft.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3702440160

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusLeveysHinta
BRADY R6406 Lämpösiirtotulostinnauha | AF9LKJ 30DA32 R6406Lämpösiirtonauha984ft.1 9 / 16 "€158.41
Lämpösiirtotulostimen nauha BRADY R6400 | AF9LKR 30DA39 R6400Lämpösiirtonauha984ft.2 23 / 64 "€235.86
BRADY R6402 lämpösiirtotulostinnauha AF9LKY 30DA45 R6402Lämpösiirtonauha984ft.3 17 / 64 "€334.99
BRADY R6407 Lämpösiirtotulostinnauha AF9LLF 30DA53 R6407Lämpösiirtonauha984ft.4 21 / 64 "€374.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY R6401 lämpösiirtotulostinnauha
€157.95 / yksikkö