Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY R4410-BL lämpösiirtotulostinnauha sininen AC9YFU 3LKF6

BRADY R4410-BL lämpösiirtotulostinnauha sininen

Varastossa
Tuote: AC9YFU Malli: R4410-BLRistiviite: 3LKF6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpösiirtonauha
Värisininen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi9612101020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
BRADY R4410-RD lämpösiirtotulostinnauha punainen AC9YFV 3LKF7 R4410-RDpunainen-€52.24
BRADY R4410-WT Lämpösiirtotulostinnauha valkoinen AC9YFW 3LKF8 R4410-WTValkoinen-€87.55
BRADY R4400-WT lämpösiirtotulostinnauha 4400 valkoinen | AF7UNF 22NA90 R4400-WTValkoinen2.36 "€231.76
BRADY R4402-WT lämpösiirtotulostinnauha 4400 valkoinen | AF7UNG 22NA91 R4402-WTValkoinen3.27 "€354.17
BRADY R4402-BL lämpösiirtotulostinnauha | AF9LLB 30DA48 R4402-BLsininen3 17 / 64 "€354.17
BRADY R4407-WT lämpösiirtotulostinnauha | AF9LLD 30DA51 R4407-WTValkoinen4 21 / 64 "€410.01
BRADY R4407-RD lämpösiirtotulostinnauha | AF9LLH 30DA55 R4407-RDpunainen4 21 / 64 "€462.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY R4410-BL lämpösiirtotulostinnauha sininen
€88.70 / yksikkö