Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY R4400-GR nauha vihreä 984 jalkaa P x 2-23/64 tuumaa leveys hartsi | AG3UJY 33VG33

BRADY R4400-GR nauha vihreä 984 jalkaa P x 2-23/64 tuumaa leveys hartsi

Varastossa
Tuote: AG3UJY Malli: R4400-GRRistiviite: 33VG33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€281.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eränauha
VäriVihreä
Pituus984ft.
Leveys2 23 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1985
Laivan korkeus (cm)7.49
Laivan pituus (cm)13
Laivan leveys (cm)5.99
HS-koodi3702390100

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Formulaatio (hartsi)
    • Ominaisuudet: Korkea tiheys, liuotinresistanssi, korkea lämmönkestävyys, erittäin naarmuuntumaton

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
BRADY R4402-GR nauha vihreä 984 jalkaa P x 3-17/64 tuumaa leveys hartsi | AG3UKA 33VG35 R4402-GR3 17 / 64 "€354.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY R4400-GR nauha vihreä 984 jalkaa P x 2-23/64 tuumaa leveys hartsi
€281.75 / yksikkö