Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY R4303 Nauha Musta 500ft. P x 1-37 / 64 tuuman leveys vaha / hartsi | AG3UJT 33VG28

BRADY R4303 Musta nauha 500 ft. P x 1-37/64 tuumaa Leveys Vaha/hartsi

Varastossa
Tuote: AG3UJT Malli: R4303Ristiviite: 33VG28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eränauha
VäriMusta
Pituus500ft.
Leveys1 37 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3702440160

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Formulaatio (vaha / hartsi)
    • Ominaisuudet: Vahva ympäristökestävyys tahroja ja kemikaaleja vastaan, luotettava, Sharp Edge -tulostuslaatu viivakoodin luettavuuden maksimoimiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
BRADY R4305 Nauha Musta 500ft. P x 2-23 / 64 tuuman leveys vaha / hartsi | AG3UJU 33VG29 R43052 23 / 64 "€85.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY R4303 Musta nauha 500 ft. P x 1-37/64 tuumaa Leveys Vaha/hartsi
€81.30 / yksikkö