Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY PTL-16-498 tulostimen tarra, 3/8 tuuman levyinen vinyyli - 500 kpl pakkaus | AD9XVL 4VR29

BRADY PTL-16-498 tulostimen tarra, 3/8 tuuman leveys vinyyli - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9XVL Malli: PTL-16-498Ristiviite: 4VR29

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulostimen etiketti
VäriValkoinen
Korkeus1"
Tarroja rullaa kohti500
MateriaaliVinyyli kangas
Leveys0.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.21
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusTarroja rullaa kohtiMateriaaliMaks. Langan kokoMin. Langan kokoLeveysHinta
BRADY WML-205-292-1 Tulostimen tarra Valkoinen/läpikuultava vinyyli | AD2RJY 3TP54 WML-205-292-1Valkoinen / läpikuultava-250Vinyyli10AWG12AWG1 / 2 "€4.34
BRADY WML-205-292-2S -tulostintarra 1/2 tuuman leveä vinyyli | AD2RJZ 3TP55 WML-205-292-2SValkoinen / läpikuultava-500/250Vinyyli10AWG12AWG1 / 2 "€6.29
BRADY WML-205-292-75 -tulostintarra 1/2 tuuman leveä vinyyli | AD2RKA 3TP56 WML-205-292-75Valkoinen / läpikuultava-250Vinyyli10AWG16AWG1 / 2 "€3.68
BRADY WML-211-292-1 -tulostintarra 1 tuuman leveys vinyyli | AD2RKB 3TP57 WML-211-292-1Valkoinen / läpikuultava-250Vinyyli10AWG12AWG1"€5.00
BRADY WML-211-292-75 -tulostintarra 1 tuuman leveä vinyyli | AD2RKC 3TP58 WML-211-292-75Valkoinen / läpikuultava-250Vinyyli10AWG16AWG1"€74.90
BRADY WML-305-292 -tulostimen etiketti valkoinen / läpikuultava vinyyli | AD2RKD 3TP59 WML-305-292Valkoinen / läpikuultava-250Vinyyli16AWG22AWG1 / 2 "€68.31
BRADY WML-305-499 -tulostintarra 1/2 tuumaa leveä nailon | AD2RKF 3TP61 WML-305-499Valkoinen-500Nailonkangas--1 / 2 "€9.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PTL-16-498 tulostimen tarra, 3/8 tuuman leveys vinyyli - 500 kpl pakkaus
€208.45 / yksikkö