Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY PS125E harjoitusjuliste 18 x 24 tuuman laminoitu Ppr | AD3JHA 3ZM55

BRADY PS125E Harjoitusjuliste 18 x 24 tuumaa Laminoitu Ppr

Varastossa
Tuote: AD3JHA Malli: PS125ERistiviite: 3ZM55

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBiohazard Juliste
Korkeus18 "
KieliEnglanti
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliLaminoitu paperi
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)61.21
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PS125E Harjoitusjuliste 18 x 24 tuumaa Laminoitu Ppr
€54.56 / yksikkö