Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY PS-1000-2-BK-2 Johdinmerkintäholkit 1 tuuman leveys 1.66 tuuman pituus | AH3DFD 31EA60

BRADY PS-1000-2-BK-2 Johdinmerkintäholkit 1 tuumaa leveys 1.66 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AH3DFD Malli: PS-1000-2-BK-2Ristiviite: 31EA60

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€960.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan merkintähihat
VäriMusta
Korkeus1 21 / 32 "
Tarroja rullaa kohti250
MateriaaliBrady B-342 kutistuva polyolefiini kaksipuolinen tulostus
Maks. TulostuslinjatVaihtelee
Maks. Langan koko0.95 "
Min. Langan koko0.333 "
Kutistussuhde3:1
Temp. alue-67 - 275 astetta F
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)13.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusTarroja rullaa kohtiMateriaaliMaks. Langan kokoMin. Langan kokoLeveysHinta
BRADY PS-094-2-WT -langan merkintähihat, 2 tuuman leveä valkoinen AG9VGE 22MY40 PS-094-2-WTValkoinen3 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Yksipuolinen lämpökutistuva polyolefiini0.08 "0.023 "2"€2,566.15
BRADY PS-094-2-YL Langan merkintäholkit Keltainen 2 tuuman leveys | AG9VGF 22MY41 PS-094-2-YLKeltainen3 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Yksipuolinen lämpökutistuva polyolefiini0.08 "0.023 "2"€2,232.10
BRADY PS-125-2-YL -lankamerkintähihat, keltainen, 2 tuuman leveys | AG9VGG 22MY42 PS-125-2-YLKeltainen15 / 64 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Yksipuolinen lämpökutistuva polyolefiini0.11 "0.046 "2"€2,489.24
BRADY PS-187-2-YL-johdinmerkintäholkit 2 tuuman leveä keltainen AG9VGH 22MY43 PS-187-2-YLKeltainen21 / 64 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Yksipuolinen lämpökutistuva polyolefiini0.15 "0.062 "2"€3,214.80
BRADY PS-250-2-YL -lankamerkintähihat, keltainen, 2 tuuman leveys | AG9VGJ 22MY44 PS-250-2-YLKeltainen7 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Yksipuolinen lämpökutistuva polyolefiini0.215 "0.094 "2"€4,198.07
BRADY PS-375-2-WT -langan merkintähihat, valkoinen 2 tuumaa W | AG9VGK 22MY45 PS-375-2-WTValkoinen41 / 64 "1000B-342 PermaSleeve (R) PS Yksipuolinen lämpökutistuva polyolefiini0.32 "0.125 "2"€2,817.06
BRADY PS-375-2-YL -johtomerkintähihnat, keltainen 2 tuuman leveys | AG9VGL 22MY46 PS-375-2-YLKeltainen41 / 64 "1000B-342 PermaSleeve (R) PS Yksipuolinen lämpökutistuva polyolefiini0.32 "0.125 "2"€2,232.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PS-1000-2-BK-2 Johdinmerkintäholkit 1 tuumaa leveys 1.66 tuumaa pituus
€960.95 / yksikkö