BRADY PD322E Kengän/saapassuojuksen annostelija Arcylic Clear | AE2JEP 4XR13

BRADY PD322E Kengän/saapassuojuksen annostelija Arcylic Clear

Varastossa
Tuote: AE2JEP Malli: PD322ERistiviite: 4XR13

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€248.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKenkien / saappaiden kannen annostelija
VäriPoista valinta
Syvyys8"
Korkeus14 "
MateriaaliArcylic
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.213
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinäasennus (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PD322E Kengän/saapassuojuksen annostelija Arcylic Clear
€248.00 / yksikkö