BRADY PD297E säilytysastia akryyli valkoinen | AD2CNR 3MUD3

BRADY PD297E Säilytyslaatikko akryyli valkoinen

Varastossa
Tuote: AD2CNR Malli: PD297ERistiviite: 3MUD3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€372.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslokero
VäriValkoinen, jossa savunvärinen ovi
Syvyys10 "
Korkeus18 "
OmistaaBouffant-lippikset, laboratoriotakit, kengänsuojat
Pituus12 "
MateriaaliAkryyli
Osastojen lukumäärä1
TyyppiPinottava
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PD297E Säilytyslaatikko akryyli valkoinen
€372.28 / yksikkö