Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY NAN-GP R Nanotag (tm) Aseta 1-1 / 4 x 5/8 tuuman R - 100 kpl pakkaus | AC9EXQ 3GAJ5

BRADY NAN-GP R Nanotag(tm) Insert 1-1/4 x 5/8 tuuman R - 100 pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9EXQ Malli: NAN-GP RRistiviite: 3GAJ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€229.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNanotag (TM) -lisäosa
Korkeus1.25 "
Selite / taustaväripunainen
MateriaaliVinyyli
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)7.24
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
BRADY NAN-GP B Nanotag (tm) 1-1 / 4 x 5/8 tuuman musta - 100 kpl pakkaus | AC9EXL 3GAJ1 NAN-GP Bsininen€229.45
BRADY NAN-GP G Nanotag (tm) Aseta 1-1 / 4 x 5/8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AC9EXM 3GAJ2 NAN-GP G.Vihreä€229.45
BRADY NAN-GP O Nanotag (tm) Aseta 1-1 / 4 x 5/8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AC9EXN 3GAJ3 NAN-GP O.Oranssi€229.45
BRADY NAN-GP P Nanotag (tm) Aseta 1-1 / 4 x 5/8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AC9EXP 3GAJ4 NAN-GP P.Violetti€229.45
BRADY NAN-GP W Nanotag (tm) Aseta 1-1 / 4 x 5/8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AC9EXR 3GAJ6 NAN-GP WValkoinen€229.45
BRADY NAN-GP Y Nanotag (tm) Aseta 1-1 / 4 x 5/8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AC9EXT 3GAJ7 NAN-GP YKeltainen€229.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY NAN-GP R Nanotag(tm) Insert 1-1/4 x 5/8 tuuman R - 100 pakkaus
€229.45 / yksikkö