Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY MS-RACK Lukitusteline täyttämätön 14-1/2 tuuman korkeus | AD2YQZ 3WPU8

BRADY MS-RACK Lukitusteline, Täytämätön 14-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD2YQZ Malli: MS-RACKRistiviite: 3WPU8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusaseman teline
VäriMusta
Syvyys8.75 "
Korkeus14.5 "
MateriaaliPVC-päällysteinen teräslanka
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0
Leveys15.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.819
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusLeveysHinta
BRADY LKX-RACK Lukitussarjan kylttiteline | AE6JGZ 5TB25 LKX-RACKMusta / keltainen7.5 "14 "12 1 / 3 "€73.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY MS-RACK Lukitusteline, Täytämätön 14-1/2 tuuman korkeus
€52.43 / yksikkö