Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY M50-BATT-TRAY -varalokerotaso | AA4PQJ 12X332

BRADY M50-BATT-TRAY Vara-akkulokero

Varastossa
Tuote: AA4PQJ Malli: M50-BATT-TRAYRistiviite: 12X332

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkkukotelo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)4.7
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8507908000
AlkuperämaaMY

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY M50-BATT-TRAY Vara-akkulokero
€51.20 / yksikkö