Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY M21-187-C-342-YL -langan merkintähihat musta / keltainen | AG9MXX 20XW73

BRADY M21-187-C-342-YL langan merkintäholkit musta/keltainen

Varastossa
Tuote: AG9MXX Malli: M21-187-C-342-YLRistiviite: 20XW73

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan merkintähihat
VäriMusta keltaisella
Korkeus7ft.
Tarroja rullaa kohtiJatkuva
MateriaaliB-342 PermaSleeve (R) PS Yksipuolinen lämpökutistuva polyolefiini
Maks. Langan koko0.15 "
Min. Langan koko0.062 "
Kutistussuhde3:1
Temp. alue-67 - 267 astetta F
Leveys3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Langan kokoMin. Langan kokoLeveysHinta
BRADY M21-125-C-342-YL -langan merkintähihat musta / keltainen | AG9MXW 20XW72 M21-125-C-342-YL0.11 "0.046 "1 / 8 "€96.59
BRADY M21-250-C-342-YL -lankamerkintähihat musta / keltainen | AG9MXY 20XW79 M21-250-C-342-YL0.215 "0.094 "1 / 4 "€121.84
BRADY M21-375-C-342-YL -langan merkintähihat musta / keltainen | AG9MXZ 20XW85 M21-375-C-342-YL0.32 "0.125 "3 / 8 "€133.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY M21-187-C-342-YL langan merkintäholkit musta/keltainen
€102.28 / yksikkö