Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY LOSC13 BI Lock Out Tag Out -lompakkokortit - 10 kpl pakkaus | AD2YQW 3WPU4

BRADY LOSC13 BI Lock Out Tag Out -lompakkokortit – 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2YQW Malli: LOSC13 BIRistiviite: 3WPU4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusturvalliset lompakkokortit
muodostuuLompakkokortit
KieliEnglanti / espanja
Komponenttien lukumäärä1
Asetukset kattavatOSHA 1910.147
TyyppiKaksikielinen (espanja/englanti)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Tarjoaa perustiedot lukitusturvallisuudesta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY LOSC13 BI Lock Out Tag Out -lompakkokortit – 10 kappaleen pakkaus
€19.83 / yksikkö