Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY LM023E Kaasupullon lukitus 6 Pituus x 3-1/2 In | AA9VBL 1FYT7

BRADY LM023E Kaasusylinterin lukitus 6 pituus x 3-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9VBL Malli: LM023ERistiviite: 1FYT7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupullon lukitus
Väripunainen
Materiaalipolyeteeni
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Kaulan halkaisija.3.5 "
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
PaineKorkea matala
Koko3-1 / 2 x 6 "
Kierteen koko11 UNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)16.64
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY LM023E Kaasusylinterin lukitus 6 pituus x 3-1/2 tuumaa
€36.82 / yksikkö