Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY FLSP Juliste 18 x 24 Haarukkatrukkien turvallisuus | AE7AMP 5WG14

BRADY FLSP-juliste 18 x 24 haarukkanostimen turvallisuus

Varastossa
Tuote: AE7AMP Malli: FLSPRistiviite: 5WG14

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarjoitusjuliste
Korkeus18 "
KieliEnglanti
MateriaaliLaminoitu molemmilta puolilta ja reunoilta sinetöity repäisylujuuden ja kestävyyden parantamiseksi
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieliHinta
BRADY PS125S Juliste 18 x 24 veren leviämää taudinaiheuttajaa espanja | AD2AHB 3LY50 PS125SEspanjan€58.86
BRADY CSP Juliste 18 x 24 rajoitetun tilan turvallisuus | AD3JHB 3ZM56 CSPEnglanti€63.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY FLSP-juliste 18 x 24 haarukkanostimen turvallisuus
€60.50 / yksikkö