Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY BMP21-PLUS kannettava tarrakirjoitin, LCD, 16 Mt muistia | AB6BHL 20XW96

BRADY BMP21-PLUS kannettava tarrakirjoitin, LCD, 16 Mt muistia

Varastossa
Tuote: AB6BHL Malli: BMP21-PLUSRistiviite: 20XW96

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tarratulostin
VäriYksivärinen tulostus
VäritulostuskykyYksivärinen
näyttönestekidenäyttö
Fonttien alue6 ja 40
fontin koon6-40 pt.
Tuetut tarramuodotJatkuvat tarrat
Maks. Nauhan leveys3 / 4 "
Suurin tulostusnopeus0.4 tuumaa / s
Tehontarve(6) AA-paristot, valmistaja. BMP21-PLUS-BATT ladattava akku (valinnainen), M-AC-110937 verkkovirta (valinnainen)
Tulostimen liitettävyysEi eristetty
Tulostimen paino1.04 lb
tulostuspääLämpösiirto / 203 dpi
Tulostusohjelmien yhteensopivuusEi eristetty
Tulostus yksin / PC vaaditaanStand Alone -tulostus
Tekniset vaatimuksetStand Alone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8443321050
AlkuperämaaMY

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Brady BMP21-PLUS on kannettava tarratulostin, joka sopii ihanteellisesti kaapeleiden, johtojen tai piirilevyjen merkitsemiseen sekä viivakoodien ja turvalevyjen merkitsemiseen.
    • Siinä on sisäänrakennettu näppäimistö, jossa on kirjaimet A - Z ja numerot 0 - 9, ja taustavalaistu LCD-näyttö, joka on helppo käyttää myös heikossa valaistuksessa.
    • Tämä UNSPSC-yhteensopiva laite on pudotustestattu ja vahvistettu muovikumisella puskurilla, joka kestää ankaria työympäristöjä.
    • Se on yhteensopiva jatkuvilla teippikaseteilla varustettujen Brady BMP21 -sarjan tulostimien kanssa, jotta 6–40 pisteen tekstikoko voidaan tulostaa yhdellä värillä.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY BMP21-PLUS kannettava tarrakirjoitin, LCD, 16 Mt muistia
€192.80 / yksikkö